曜日別特売

レギュレータ一体型セット

レギュレータ一体型セット - Festo

Festo サービスユニットの組み合わせ MSB4-1/4 : C3J1F3-WP 手動オン / オフバルブ、フィルタレギュレータ、圧力スイッチ(インジケータなし)と壁面取り付けプレートを含む分岐モジュールから構成されています。最大出力圧力 12 bar、40 μ m フィルタ、圧力計付き、ロック

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/4●ドレインタイプ:手動●フィルターサイズ:40μm●コード番号:202-9401アズワン品番65-7980-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669586MSB4-1/4:C3J1F3-WP
99,600
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする