サイトグラス EA481BKシリーズ

サイトグラス EA481BKシリーズ - エスコサイトグラス EA481BKシリーズ - エスコ

接続径が両端継手サイズとなります。
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。

仕様●接続径:3/8"フレアー(オス)●窓サイズ:Φ28.7mm●使用圧力:4.48MPa●適用冷媒:R12、R22、R134a、R404A、R407C、R407F、R410A、R502、R507、R448A、R449A、R450A、R513A、R744、R1234ze●サイズ:72.9×33.3×35.3mmアズワン品番65-9260-15危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66669735EA481BK-2
オープン
8,020
8,822(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする