BEARING ACCESSORIES

BEARING ACCESSORIES SKF

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:30mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-1506 アズワン品番65-7901-11 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66671869 TSN 607 L
4,480
4,398
4,838 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする