データケーブル 4芯 0.15 mm2 シールド有 26 AWG 1巻 25m入
外被覆: TPE 全面シールド 難燃性 加水分解および微生物耐性 耐紫外線性 用途 非常にヘビーデューティな用途に使用します オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルと 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない移動やグライダーのアプリケーショ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS●芯数:4●断面積:0.15 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:26 AWG●外径:10.5mm●定格電流:2.5 A●動作温度 Max:+70℃●シース材質:熱可塑性エラストマ(TPE)●絶縁体:TPE●導体材質:銅●最小曲げ半径:5 x D●コード番号:185-4908
アズワン品番65-7458-20
内容量1巻(25m)
商品豆知識