コンパクト水分計(木材・建築素材用) EA776Bシリーズ
平面接触型ラバー電極パッドを当てるだけ、素材を傷つけず、木材・建築素材の含水率チェック。
数値と12桁LEDカラー乾湿インジケーターで測定結果が一目瞭然。
仕様●測定範囲:木材/3.0~56.4% ※62種選択 建築素材/硬石膏セメント/0~3.3%(CMモード時/0~3.1%)、コンクリート/0~5%、発泡コンクリート/0~66.5%、石膏・プラスター/0~23.5%、石灰混ブロック/0~5.5%、モルタル/0~5%(CMモード時/0~3.8%)●精度:木材/±2% 建築素材/±0.2%●分解能:水分計/0.1% 建築素材/0.01%●電源:9V電池×1本(付属)●機能:素材グループ選択(/68種)、CMモード(カーバイド法測定)、インデックスモード、自動ホールド機能、液晶バックライト、高含水アラーム、LED乾湿インジケーター、自動電源オフ、測定値表示、素材種別表示、棒グラフ表示、最大値表示●サイズ:81(W)×36(D)×154(H)mm●重量:226g(電池含む)●使用環境:気温0~40℃、湿度85%rH未満、結露なきこと、高度2000m未満●連続稼働時間:約40時間●保管環境:気温-10~60℃、湿度85%rH未満、結露なきこと●材質:樹脂●付属品:取扱説明書、保証書、電池、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、ハードケース●衝撃吸収、携帯に便利な専用ハードケース(標準付属)●全メニューが日本語表記
アズワン品番65-9283-27
内容量1台