AMPHENOL AMPHENOLの 制御機器 AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器) AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル 丸型コネクタ レセプタクル 10極 丸型コネクタ レセプタクル 10極 注文コード 66687996 仕様●極数:10●オス/メス:レセプタクル●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●コード番号:236-8110 アズワン品番65-7490-08 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 D38999/24FC98SN 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 66687996 D38999/24FC98SN ¥42,900 ¥41,980 ¥41,980 ¥46,178 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所 税込¥2,858~ ¥2,598~ NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,033~ ¥939~ (10) NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所 税込¥1,099~ ¥999~ コネクタ JST(日本圧着端子製造) 税込¥571 ¥519 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル メス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ T字コネクタ付きケーブル オス マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ 三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ DAFXIH-CABV・DQCABR2V-H(**M)対応 RS-232C⇔USBコンバータケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,098 ¥9,180 バスケットへ J310Dタブハウジング パネルマウント型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥18,678~ ¥16,980~ C シルバーコンタクト ハーティング 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) ベース付ポスト HDSタイプトップ型 JST(日本圧着端子製造) 税込¥8,778~ ¥7,980~ RS PRO デスクファン RS PRO 税込¥3,287 ¥2,988 Han フードトップエントリー ハーティング 税込¥2,418~ ¥2,198~ 75ΩBNC型リセプタクル カナレ電気 税込¥14,278 ¥12,980 L型圧着式BNC型プラグ カナレ電気 税込¥40,678~ ¥36,980~ DF13シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥22 ¥20 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥1,758~ ¥1,598~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブル丸型コネクタ丸型コネクタ本体 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります 丸型コネクタ本体 丸型コネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品