ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入

ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入 SAMTEC

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6353 アズワン品番65-7685-53 内容量1セット(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66691024 TSM-108-02-L-SH-K-TR
1,820
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする