曜日別特売

おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ

おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計おうちルーム温湿度計 スリム TDシリーズ - エンペックス気象計

おうちで快適に過ごすために室内の温湿度管理。
コンパクトで明るくハッキリ見やすい画面。
背面マグネット付きでスチール面にもピタッと貼り付け。
快適湿度範囲:40~65%RHをしっかりカバーする湿度計精度±5%RH1(40~70%RH常温)湿度センサ搭載。

仕様●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~75%RH常温)●電源:LR41×1(付属)●本体素材:ABS樹脂●設置:卓上/背面マグネット●本体サイズ:約48×88×18mm●本体質量:約41g(電池含)●カラー:ブラック●付属品:LR41×1(お試し用)、取扱説明書アズワン品番65-8656-20内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66693386TD-8512
1,600
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする