基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入

基板用端子台 3470Bシリーズ 2.5mmピッチ 1列 2極 1箱 500個入 WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-TBL 基板 Terminal ブロックは、2.5 mm ピッチの液晶ポリマー絶縁体材料を使用しています。スズめっき黄銅 Terminal を使用し、色は黒です。動作温度: -40 → +105 ℃ 絶縁難燃性等級 UL94V-0 接触抵抗: 20 mΩ

仕様●極数:2●ピッチ:2.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:HDR●シリーズ:3470B●コード番号:230-1954 アズワン品番65-7568-24 内容量1箱(500個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66697857 691347000002B
60,100
59,980
65,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする