SPARKFUN
SparkFun RedBot Mainboard
仕様
●シリーズ名:RedBot●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:複数統合●シールドコネクタ:メーカー独自規格●マイコン:ATmega328(標準)
アズワン品番
67-0455-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66710080
ROB-12097
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください