トリマポテンショメータ 1回転型 上面調整 STシリーズ
操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝。金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上。リード・バリエーションが豊富(4タイプ)。密閉構造、ポッティング、コーティング可能。
仕様●抵抗値:200Ω●回転角:250°●温度計数:±100ppm/℃●許容誤差:±20%●定格電力:125mW●調整方向:上面●長さ(縦寸)or径:3.4mm●幅(横寸):3.4mm●高さor奥行:2.0mm●シリーズ名:ST-32
アズワン品番67-0460-27
内容量1個