IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 60個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接

仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0000 アズワン品番65-7724-42 内容量1袋(60個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66720494 1658623-9
28,000
27,980
30,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする