曜日別特売
1658623-9 IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 60個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66720494

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 40極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ 1袋 60個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(60個)
注文コード
66720494
品番
1658623-9
参考基準価格(税別)¥33,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接

仕様
●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金, パラジウムニッケル●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:250.0 V ac●ハウジング材質:サーモプラスチック●コード番号:192-0000
アズワン品番
65-7724-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする