M5St M5STACKシリーズ

M5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5Stack

M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。

仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721560M5STACK-U064
520
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする