基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 44個入
Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。
仕様●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9423
アズワン品番65-7690-21
内容量1セット(44個)
商品豆知識