曜日別特売
SIBF-10-F-S-AD 基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 44個入 SAMTEC 66729059

基板接続用ピンヘッダ 10極 1.27mm 1列 1セット 44個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(44個)
注文コード
66729059
品番
SIBF-10-F-S-AD
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

Samtec 1.27 mm ワンピースインターフェイスは 10 個のコンタクトを備え、ピンあたり 2.5 A の電流を使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。

仕様
●入数:1チューブ(44個入り)●シリーズ:SIBF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9423
アズワン品番
65-7690-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする