曜日別特売

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 132個入

IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 132個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様
●入数:1トレイ(132個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2863
アズワン品番
65-7534-62
内容量
1セット(132個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6673017961201422323
55,600
54,980
60,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする