WURTH ELEKTRONIK
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 14極 2列 オス 1セット 132個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(132個)
注文コード
66730179
品番
61201422323
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(132個入り)●極数:14●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-2863
アズワン品番
65-7534-62
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表