データケーブル 4芯 0.38 mm2 シールド有 22 AWG 1巻 25m入
外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグ
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.38 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:緑●AWGサイズ:22 AWG●外径:7.5mm●定格電流:7 A●動作温度 Min:-35℃●定格電圧:50 V●耐火性:ハロゲンフリー●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4919
アズワン品番65-7459-57
内容量1巻(25m)
商品豆知識