TWELITE BLUE UFL & D85アンテナセット

TWELITE BLUE UFL & D85アンテナセット Mono Wireless

TWELITE UART BLUEとアンテナ、ケーブルのセット
TWELITE UART BLUEは、UARTシリアルで接続する無線通信モジュールです。
1mW出力の標準出力タイプで、同軸コネクタを装備し、アンテナを外付けできます。
付属するダイポールアンテナとUFL-SMA変換ケーブルは、最も

仕様●【セット内容】●UFL-SMA変換ケーブル 100mm【MW-C-UJ-10-1】●ダイポールアンテナ(室内用可倒式)【MW-A-D85】●TWELITE UART BLUE(同軸コネクタタイプ、標準出力)【MW-B-UART-U】 アズワン品番67-0396-32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66733749 MW-S-B-UART-D85
3,160
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66733749 MW-S-B-UART-D85 66719146 MW-B-UART-U MW-B-UART-U TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless 66719146 TWELITE UART MWシリーズ Mono Wireless 1個 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする