基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 30極 2列 オス 1セット 12個入
Samtec EHT-115-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0108
アズワン品番65-7670-36
内容量1セット(12個)
商品豆知識