曜日別特売
EHT-115-01-F-D 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 30極 2列 オス 1セット 12個入 SAMTEC 66734126

基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 30極 2列 オス 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
66734126
品番
EHT-115-01-F-D
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

Samtec EHT-115-01-F-D は、シュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。このヘッダは、極性化ノッチを備え、ケーブルをロックするオプションのキャップも備えています。Terminal はりん青銅製です。絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ SMT リードの配置

仕様
●入数:1チューブ(12個入り)●極数:30●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0108
アズワン品番
65-7670-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする