ショーリングバー JJSB-Lシリーズ

ショーリングバー JJSB-Lシリーズ アズワン

持ち運びやすいスライドハンドル付きです。
しっかりと固定できる丈夫な設計です。

仕様●適応サイズ:1780-2060mm●重量:7.5kg●素材:アルミ(本体)、ツメ(スチール) アズワン品番65-8102-16 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66734458 JJSB-L2
16,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
66734458 JJSB-L2 75508756 JJSB-L2 JJSB-L2 ショーリングバー J&J 75508756 ショーリングバー J&J 1本 18,980 税込20,878 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする