計測制御マイコンボード RDC-104_TYPEシリーズ

計測制御マイコンボード RDC-104_TYPEシリーズ - JAPAN ROBOTECH計測制御マイコンボード RDC-104_TYPEシリーズ - JAPAN ROBOTECH

Arduino/SensorBoard互換のコントローラ

仕様●搭載センサ:明るさ/音/スライダー/ボタン●アナログ入力ピンヘッダ×5組●みの虫クリップ用端子×1組●I2Cソケット×2●超音波測距センサ用ソケット×2●DCモータコネクタ×4●サーボ端子×10(モータ制御、ボタン、LEDと共有)アズワン品番67-0430-97内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66734555RDC-104_TYPE3+
13,000
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする