M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ

M5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ - M5StackM5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ - M5StackM5Stack CoreInk 開発キット 1.5インチEinkディスプレイ - M5Stack

1.54インチ白黒電子ペーパーを搭載した電子ペーパーディスプレイ
ESP32を使用したM5Stackコアシリーズの1.54インチ白黒の電子ペーパーディスプレイで、200×200ピクセルの表示ができます。電子ペーパーは自分から発光しないのでLCDに比べても眼に優しく、長期間読み書きす

仕様●ESP32-PICO-D4:240MHzデュアルコア、600DMIPS、520KB SRAM●Wi-Fi、デュアルモードBluetooth●フラッシュメモリ:4MB●入力電圧:5V @500mA●ポート:USB Type-C ×1、HY2.0-4P ×1、M-BUS メスコネクタ●ピンアレイ/HAT拡張●電子ペーパー:GDEW0154M09、SPI ポート、200×200 @1.54インチ、184dpi●1ビット白黒(グレイスケール:2階調)●表示可能エリア(mm):27.6×27.6●ドットピッチ(mm):0.138×0.138●リフレッシュ時間:0.82 秒、部分リフレッシュ:0.24秒●物理ボタン:プログラマブル ×1、リセット ×1、電源 ×1●RTC:BM8563●ブザー:パッシブブザー ×1●Wi-Fi:2.4GHz 3Dアンテナ●ピン:G25、G26、G36、G23、G34、G18、G21、G22、G14、G13●バッテリ:390mAh @3.7V●動作温度:0℃~+40℃●重量:32g●寸法:56×40×16mm●【資料】●データシート●ESP32●BM8563●SY7088●GDEW0154M09●Arduino API●Arduinoライブラリ、サンプルスケッチ(GitHub)●回路図●【セット内容】●CoreInk ×1●USB Type-Cケーブル(20cm)×1●【アプリケーション例】●IoT端末●Eブック●産業用制御パネル●電子タグアズワン品番67-0383-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66736637M5STACK-K048
9,100
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする