ORPコントローラー横型デジタル式
シンプルで操作ツマミも大きく取扱いが楽です。
仕様●示方式 LED(発光ダイオード)デジタル表示、3.5桁●測定範囲 0~±1999mV●設定範囲 0~±1999mV●制御設定 還元側(+mV)設定1回路、酸化側(-mV)設定1回路の2回路●制御精度 フルスケール ±0.1% ±1デジット●コントロール出力 AC100V、5A●記録計出力 0~±1999mV●電源 AC100V±10% 5A●本体外形寸法 W200×D230×H83mm●付属電極 ORP電極CP-101C●(使用温度範囲0~60℃ 内部液3.3molKCR 保護キャップ付)●ORP用キンヒドロン粉末●使用環境 室温4℃~37℃ 湿度85%以下 結露しないこと
アズワン品番65-8130-93
内容量1個