WURTH ELEKTRONIK
プラグハウジング 3極 ピッチ:4.2mm 1列 1袋 200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
66738965
品番
64900311822
参考基準価格(税別)
¥44,200
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●極数:3●行数:1●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8773
アズワン品番
65-7526-81
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表