酸素調整器(乾式安全器内蔵型) EA316Aシリーズ

酸素調整器(乾式安全器内蔵型) EA316Aシリーズ アズワン

酸素用。ナットタイプ。逆火防止器(乾式安全器)内蔵型ゲージプロテクター付。突起部が少ないコンパクトボディ。

仕様●使用範囲(MPa)1次側:15●使用範囲(MPa)2次側:0.1~0.99MPa●接続:関東式(雌ねじ)●重量(g):1530●付属品:タケノコプラグ アズワン品番65-9248-48 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66745850 EA316A-4
26,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする