IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入

IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1袋 2個入 BULGIN

ニュートラルラインにはヒューズを付けられません。アースの基準になります。
UL認定部品、CSA認定、IMQ、SEMKO、VDE
10 Aダブルヒューズ使用IEC320プラグ(C14)
定格250 V ac / 10 A、6.4 mm (0.25インチ)ブレード終端 20 mmヒューズに対応する連動ヒューズ引き出し

仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:208-8163 アズワン品番65-7655-90 内容量1袋(2個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66752439 PF0033/10/63
3,710
3,698
4,068 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする