48mm 油性用寸筒刷毛 馬毛
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:48mm●毛丈:66mm●玉厚:33mm●毛質:軟●全長:272mm●重量:約130g●板幅:48mm●型式:寸筒●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番65-9243-52
内容量1本
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。