曜日別特売

M5St M5STACKシリーズ

M5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5StackM5St M5STACKシリーズ - M5Stack

24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。

仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66763045M5STACK-U030
970
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする