油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:37mm●玉厚:16mm●毛質:軟●全長:167mm●重量:約21g●板幅:22mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用
アズワン品番65-9243-55
内容量1本
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。
厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。