データケーブル 16芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

データケーブル 16芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入 SIG

外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:16●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:10.5mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4844 アズワン品番65-7458-32 内容量1巻(25m)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66770185 CF211.02.08.02
73,100
71,980
79,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする