ロッド端 M8x1.25 メス Igumid G ボア8mm 全長49mm Metric Thread Standard メス

ロッド端 M8x1.25 メス Igumid G ボア8mm 全長49mm Metric Thread Standard メス SIG

IGUBAL R ロッドエンドは、耐腐食性で、過酷な環境での問題なく使用できます。湿気の多い環境や濡れた環境では、弱酸やアルカリに対する耐性があります。汚れやほこりに対する耐性に注意する必要があります。極めて衝撃に強い、長繊維強化ポリマーの Igumid G 製ハウジングで

仕様●接続サイズ:M8x1.25 メス●内径:8mm●動定格荷重:1350N●静定格荷重:2700N●全体長さ:49mm●材質:Igumid G●接続ネジ規格:Metric●接続ジェンダー:メス●コード番号:194-5703 アズワン品番65-7940-20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66773204 KCLM-S-08-J-EK
3,800
3,798
4,178 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする