曜日別特売

TACSD-A径 22101シリーズ

TACSD-A径 22101シリーズ - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

外面が凹凸形状(内面は平滑)のため、可とう性に優れています。
オール透明のため、内部の流体の確認ができます。
サクション・デリバリー共用。
特にサクション用。
灌漑用。
工業用、土木現場の吸・排水用。

仕様●許容圧力(常温)(MPa):0.25●使用温度範囲(℃):-10~50●材質/仕上:軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール●原産国:日本●コード番号:401-2086材質軟質ポリ塩化ビニール、硬質ポリ塩化ビニール長さ(m)10ピッチ(mm)15.1使用温度(℃)-10~50曲げ半径(mm)210外径(mm)89.1アズワン品番67-2361-05内径(mm)75.7許容圧力(MPa)0.25最低使用温度(℃)-10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6677444622101-075-10
58,384
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする