デジタル酸素濃度計
仕様●対象ガス:酸素●検知範囲:0~25.0vol%●警報設定値:18.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:フルスケール酸素 ±0.3vol%(JIS T 8201に準拠)●表示方法:デジタル、カラーデジタルバー表示●電源:単3電池×4本(付属)●重量:約370g(電池除く)●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●IP67相当
アズワン品番65-9276-06
内容量1台
環境測定(自然環境/安全環境) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66775654 | EA733D-1A | 20916789 | XP-3380Ⅱ |
![]() |
酸素濃度計 | 新コスモス電機 | 1個 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ後継品 |