スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:35mm

スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:35mm ベスト・アンサー

鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品
日本国内公的機関試験済み
国際品質機構ISO9001:2008認証工場で生産された国際基準CE、TVU、GS規格品

仕様●ベルト幅(mm):35●全長(m):1●最大使用荷重(kg):1200(ストレート吊の場合)●材質:ポリエステル原糸100%●安全係数:6●中国:生産国 アズワン品番67-2186-66 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66785488 -
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする