基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、10 ポジションのタイプは黒色の液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1722
アズワン品番65-7619-05
内容量1セット(2個)
商品豆知識