曜日別特売

ATOM HUB PROTO基板キット

ATOM HUB PROTO基板キット - M5StackATOM HUB PROTO基板キット - M5StackATOM HUB PROTO基板キット - M5Stack

ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール
ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。

仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1アズワン品番67-0370-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66788017M5STACK-K039
2,190
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする