曜日別特売

サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット

サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット - 近藤科学サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット - 近藤科学サーボモータ KRS-3302 ICS 6個セット - 近藤科学

KRS-3302 ICSは、キューブタイプの小型サーボモータです。
樹脂ギヤ、コアードモータを採用し手軽な価格帯でありながら、スムーズな動作と程よいトルクを実現しました。
金属ギヤを採用しハイトルクなKRS-3304R2 ICSとケースが同寸法なので、同じフレームを使用して組

仕様●トルクとスピード●【7.4V時】●最大トルク:6.7kg・cm●最高スピード:0.16s/60°●【6.0V時】●最大トルク:5.5kg・cm●最高スピード:0.20s/60°●寸法:32.5×26×26mm(突起部除く)●重量:26.4g●最大動作角度:270°(±135°)●ギヤ種類:樹脂ギヤ●ケース材質:樹脂●ギヤ比:262.92:1●電源電圧:6~7.4V●ケーブル:脱着式●コネクタ:ZHコネクタ●通信規格:ICS3.6(シリアル/PWM選択式)●通信速度:115200/625000/1250000bps●初期設定:ノーマルモード(PWM/シリアル両対応)●信号レベル:TTL●回転モード:可●対応コントロールボード:RCB-4mini/RCB-4HV/RCB-3HV/KCB-5/RCB-3J ※以下PWM限定●インターフェース:Dual USBアダプターHS/ICS USBアダプターHS●付属品●ZH 接続ケーブル A(300mm)×6 本●ZH 接続ケーブル B(300mm)×6 本●M3×6 低頭ホーン止めビス×6 本アズワン品番67-0350-93内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6679482503147
28,600
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする