Flexible LED Strip
FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。
これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています
仕様●幅10.0mm,厚さ2mm,長さ50mm/セグメント(3個のLED)●消費電力:0.24W/LED●セグメント当たり最大12V●メートル当たり最大1.2A●コントローラは不要
アズワン品番67-0476-49
内容量1個
FPC基板は曲がりやすいだけでなく、裏面に粘着性があるため、平らな面に貼り付けるのに便利です。
これらのストリップはロールで販売されており、各ロールの長さは5メートルで、コネクタが付属しています