曜日別特売

空圧ロータリアクチュエータ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507シリーズ 90°角度

空圧ロータリアクチュエータ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507シリーズ 90°角度 - Festo

Festo セミロータリドライブ DFPD-40-RP-90-RS60-F0507 は、単動、ラックアンドピニオン式の設計です。ソレノイドバルブ、位置センサ、ポジショナの取り付け用に NAMUR VDI/VDE3845 の接続パターンがあります。この装置は、ISO 5211 に準拠した標準接続を備えています。アク

仕様●メーカーシリーズ:DFPD-40-RP-90-RS60-F0507●動作:シングル●回転角度:90°●最高流入圧力:8バール●コード番号:203-9556アズワン品番65-7997-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66796724DFPD-40-RP-90-RS60-F0507
47,900
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする