曜日別特売

Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2

Grove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed StudioGrove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed StudioGrove-マルチチャンネルガスセンサー V2 - Seeed Studio

複数のガスセンサを搭載したGrove用マルチチャンネルガスセンサー
GroveマルチチャンネルガスセンサーV2は4つの測定単位を持ち、様々なガスを敏感に感知します。同時に4セットのデータを取得可能です。異なる種類のガスは、データのこれらの4つのセットで判断することもで

仕様●MCU:STM32F030●インターフェース:0x55●I2Cアドレス:3.3V~5V●搭載ガスセンサー:Gm102B、Gm302B、Gm502B、Gm702B●【ご注意】●センサー内蔵の化学天秤を校正するために、使用前に予熱が必要です。●予熱電圧は加熱電圧VHと一致しています。また、保管時間と対応する推奨ウォームアップ時間は以下の通りです。●<推奨蓄積時間>●1ヶ月未満:24時間程度●1~6ヶ月:48時間程度●6ヶ月以上:72時間程度●モジュールを不安定なシリコン合成物蒸気にさらさないでください。感度が減少し、回復不能になります。●モジュールは高濃度腐食ガス(例:H2S、SOX、Cl2、HClなど)にされされることを避けてください。不可逆的な損害を受けます。●モジュールは、防水ではありません。水(または氷)のそばに置かないでください。●モジュールが動作中、センサーはプロセスの間にある程度加熱しますが、正常です。●ガスセンサーを使用する前に、必ずモジュールを予熱してください。アズワン品番67-0368-02内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66798535101020820
6,920
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする