Propeller 8X4.5 Black CW/CCW 2pcs
These are high quality, nicely finished 8x4.5 carbon fiber propellers with 1pc standard/1pc RH rotation.
Perfect for your twin fixed-wing or multi-rotor model.Props include 3mm and 4mm shaft sizing rings.
Specs:Size:8x4.5
Weight:6g each
仕様●項目1:プロペラ、羽根車●項目2:Propeller 8X4.5 Black(CW/CCW)2pcs
アズワン品番67-0361-20
内容量1個