基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入
Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列
仕様●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1741
アズワン品番65-7607-04
内容量1セット(1450個)
商品豆知識