8/23より値下げ!現場を応援
SLH-010-1.50-G-D 基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入 SAMTEC 66819465

基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(1450個)
注文コード
66819465
品番
SLH-010-1.50-G-D
参考基準価格(税別)¥674,000販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)値下げ
669,800

Samtec SLH シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 10 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列

仕様
●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-1.50-G-D●コード番号:227-1741
アズワン品番
65-7607-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする