データケーブル 28芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入
外側のジャケット : PVC 難燃性 シリコンフリー シリコンフリー 用途 ヘビーデューティ用途に適しています 軽油の影響が少ない 屋内での使用を推奨しますが、屋外で>の使用も可能です(気温 5 ℃ ) サポートされていない移動距離と最大 100 m のグライダーアプリケーション
仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CF211●芯数:28●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:グレー●AWGサイズ:24 AWG●外径:12mm●定格電流:5 A●動作温度 Min:-5℃●シース材質:塩化ビニール(PVC)●絶縁体:PVC●導体材質:銅●シールド/非シールド:シールド付き●コード番号:185-4845
アズワン品番65-7458-14
内容量1巻(25m)
商品豆知識