圧力スイッチ CQ20-331シリーズ

圧力スイッチ CQ20-331シリーズ 長野計器

感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。

仕様●形状(取付):パネル取付(立形)●接続:G3/8B●材質:SUS316、CAC203●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1%max.P●接点:L:下限1接点●処理:ナシ アズワン品番65-4306-19 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66824925 CQ20-331
27,500
26,980
29,678 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする