DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 30個入

DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様●極数:16●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:17.78mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:17.78 x 10 x 5.1mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:185-9864 アズワン品番65-7711-73 内容量1袋(30個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66825424 1-2199298-4
1,230
989
1,088 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする