曜日別特売
1-2199298-4 DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 30個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 66825424

DILソケット 2.54mm ピッチ 16 ピン 1袋 30個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(30個)注文コード66825424品番1-2199298-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
仕様●極数:16●実装タイプ:スルーホール●適用ピン・コンタクト:スタンダード●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:はしご●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:1A●方向:垂直●長さ:17.78mm●幅:10mm●深さ:5.1mm●寸法:17.78 x 10 x 5.1mm●コンタクト材質:リン青銅●コード番号:185-9864アズワン品番65-7711-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする